noscriptKennedyPro 12 DB-OS PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

KennedyPro

12 DB-OS PRO-TORQ CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5726030K

Ft17280.00

ÁFA nélkül

Ft21945.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.


    12 darabos készlet összetétele:
    Kereszthornyos: No.2 x marok, No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.
    Pozidriv®: No.2 x 100, No.3 x 150.
    Kúpos élű: 6.3 x marok, 6.3 x 150, 8.0 x 200.
    Párhuzamos élű: 5.0 x 75, 5.0 x 150, 5.0 x 250.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    Csavarhúzó típusa

    Alap csavarhúzó Pöcökkel állítható csukló

    Darabszám

    12

    EAN

    5036140003118

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    5.5mm 6.5mm No.1 No.2 No.3

    Hegy típusa

    Csillagfejű: Kiszélesedő Lapos Pozi

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    100 150 200mm

    Sorozat

    Pro-Tork

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy

    Szabványoknak megfelet

    DIN ISO 2380/8764

    UNSPSC Code

    27111728