Ft31780.00
ÁFA nélkül
Ft40360.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Speciális króm-vanádium acélból készült penge mágneses éllel. Egyedülálló, háromszög keresztmetszetű, két komponensű erős markolat. A beépített puha zónák megkönnyítik a nyomaték átvitelét. Tárolást könnyítő akasztó lyukkal a markolat végén.
12 darabos készlet összetétele:
Kereszthornyos: No.2 x marok, No.2 x 100, No.3 x 150.
Pozidriv®: No.1 x 75 No.2 x 100 No.3 x 150.
Kúpos élű: 6.3 x marok, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Párhuzamos élű: 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Csavarhúzó típusa | Alap csavarhúzó Pöcökkel állítható csukló |
Darabszám | 12 |
EAN | 5036140003101 |
ECLASS Code | 21040401 |
Hegy mérete | 5.5mm 6.5mm No.1 No.2 No.3 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Kiszélesedő Lapos Pozi |
Penge hossza | 100 150 200 250 75mm |
Sorozat | Pro-Tork |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380/8764 |
UNSPSC Code | 27111728 |