noscriptKennedy 11 DB-OS PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ & SZERSZÁM KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

11 DB-OS PRECÍZIÓS CSAVARHÚZÓ & SZERSZÁM KÉSZLET

SKU:

KEN5729040K

Ft3610.00

ÁFA nélkül

Ft4584.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minőségi választék kisméretú csavarhúzókókból. Kombinált készletek szerszámai szénacélból ké­szülnek (csipeszek rozsdamentes acélból). Csak behajtókat (csavarhúzó, hatszög, dugófej) tartalma­zó készletek pengéi nikkel-króm-molibdénnel ötvözött acélból készülnek.


    KEN-572-9040K - 11 darabos készlet
    Összetétel: Párhuzamos él: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 és 3.0mm.
    Kereszthornyos: PHO-2, PHO és PH1. Műszerész ár és csipesz.


    KEN-572-9050K - 11 darabos készlet
    Összetétel: Párhuzamos él: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 és 3.0mm.
    Kereszthornyú: PHO-4, PHO-3, PHO-2, PHO és PH1.


    KEN-572-9060K - 11 darabos készlet
    Összetétel: Párhuzamos él: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.4 és 3.0mm.
    Kereszthornyú: PHO-2, PHO és PH1, Műszerész ár és mágnes.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csavarhúzó típusa

    Precíziós csavarhúzók:

    Darabszám

    11

    EAN

    5036140006171

    ECLASS Code

    21040401

    Gyártó cikkszáma

    HQ-1102

    Hegy mérete

    1.0mm 1.2mm 1.4mm 1.8mm 2.4mm 3.0mm No.0 No.0-2 No.1

    Hegy típusa

    Ár

    UNSPSC Code

    27111728