noscriptKennedy 7 DB-OS SZIGETELT VDE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

7 DB-OS SZIGETELT VDE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5725900K

Ft9260.00

ÁFA nélkül

Ft11760.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    'Volt-tesztelt', hogy tökéletes biztonságot nyújtson elektromos berendezéseknél 1000V-ig váltóáram és 1500V-ig egyenáram esetén. DIN7438 és DIN EN 60900 szerint gyártva.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    EAN

    5036140001329

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    4.0mm 5.5mm No.0 No.2

    Hegy típusa

    Csillagfejű:

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    100 125 150mm

    Speciális funkciók

    Mágneses hegy Szigetelt

    Szabványoknak megfelet

    VDE tested DIN 7438 DIN EN 60900

    UNSPSC Code

    27111728