Ft14428.00
ÁFA nélkül
Ft18323.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Jó fogást biztosító, öntött, recézett, piros színű markolat. Ideális összeszerelési munkákhoz. Selyemfényű, edzett és köszörült acél ötvözetből készült penge.
Készlet összetétele - 8 darabos: Átlátszó műanyag tasakban.
Kúpos él - 6.3 marok, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Kereszt-hornyú - No.1 x 75, No.2 marok, No.2 x 100, No.3 x 150.
Készlet összetétele - 12 darabos: Átlátszó műanyag tasakban.
Kúpos él - 6.3 marok, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.3 x 200, 9.5 x 250.
Pozidriv - No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150.
Kereszt-hornyú - No.1 x 75, No.2 marok, No.2 x 100, No.3 x 150.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarhúzó típusa | Alap csavarhúzó |
Darabszám | 12 |
EAN | 5036140120211 |
ECLASS Code | 21040401 |
Hegy mérete | 10.0mm 8.0mm No.1 No.2 No.3 |
Hegy típusa | Csillagfejű: Pozi |
Penge anyaga | Ötvözött acél |
Penge hossza | 150 200 250mm |
Sorozat | Hi-Grip |
Speciális funkciók | Mágneses hegy |
Szabványoknak megfelet | DIN ISO 2380/8764 |
UNSPSC Code | 27111728 |