noscriptKennedy 8 DB-OS SZIGETELT VDE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET OT041 | Cromwell Tools

Kennedy

8 DB-OS SZIGETELT VDE CSAVARHÚZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5725870K

MPN:

OT041

Ft15400.00

ÁFA nélkül

Ft19558.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ergonomikus, teljes markolatú szigetelt nyéllel, forgófejes nyéllel és nyolc cserélhető behajtófejjel, kompakt kivitelű, tartófülekkel ellátott védőtokban.Biztonságos 1000V AC/1500V DC feszültségig.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    10

    EAN

    5036140222311

    ECLASS Code

    21040401

    Hegy mérete

    0,4 mm 0,5 mm 0.8mm 1.2mm No.0 No.2

    Hegy típusa

    Lapos

    Penge anyaga

    Króm-vanádium acél

    Penge hossza

    100mm

    Speciális funkciók

    Szigetelt

    Szabványoknak megfelet

    EN60900

    UNSPSC Code

    27111728