noscriptKennedyPro 2 ANYAGBÓL KÉSZÜLT FESTÉKLEHÚZÓ, ABLAKRA SX22-10 | Cromwell Tools

KennedyPro

2 ANYAGBÓL KÉSZÜLT FESTÉKLEHÚZÓ, ABLAKRA

SKU:

KEN5331100K

MPN:

SX22-10

Ft1120.00

ÁFA nélkül

Ft1422.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális a festék üvegr'l történ' lehúzásához, az eszköz
    kialakítása ergonomikus, 2 anyagból készült, hogy ezáltal
    kényelmes, csúszásmentes fogást biztosítson. hossz: 245mm.
    Súly: 50g.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140243187

    ECLASS Code

    21040801

    Gyártó cikkszáma

    533-110

    Kaparóélek száma

    1

    Menesztő típusa

    Nem alkalmazható

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    40mm

    Penge méretei

    40x10

    Penge szélessége

    10mm

    Pont típusa

    Vésőpont

    Teljes hossz

    245mm

    Típus

    Ablakkaparó

    UNSPSC Code

    27112601