Ft1680.00
ÁFA nélkül
Ft2133.60
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Átmen' szárral
Nagy igénybevételre, átmen' szárral, megeresztett rugalmas acélpengével és polírozott rózsafa nyéllel. Használható festékek összekeveréséhez, festékek, színez'k szétterítéséhez stb.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140245488 |
ECLASS Code | 21040801 |
Fogantyú anyaga | rózsafa |
Kaparóélek száma | 1 |
Menesztő típusa | Tang skála |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 150mm |
Penge méretei | 150x25 |
Penge szélessége | 25mm |
Pont típusa | Alap |
Teljes hossz | 255mm |
Típus | Paletta kés |
UNSPSC Code | 27112601 |