Ft8350.00
ÁFA nélkül
Ft10604.50
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Eredetileg a régi gittelés eltávolítására tervezték. Erős felépítése révén (nyélen átmenő szár) kalapáccsal is üthető.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140113909 |
ECLASS Code | 21040801 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Kaparóélek száma | 1 |
Menesztő típusa | Tang skála |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 115mm |
Penge méretei | 115x30 |
Penge szélessége | 30mm |
Pont típusa | Alap |
Teljes hossz | 215mm |
Típus | Hackelő kés |
UNSPSC Code | 27112601 |