Ft1530.00
ÁFA nélkül
Ft1943.10
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Karbonacél, lakkozott pengék, min'ségi fanyél félig átmen' szárrögzítéssel. Alkalmas általános célú alkalmazásra és ház körüli munkákhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140160576 |
ECLASS Code | 21040801 |
Fogantyú anyaga | Fa |
Kaparóélek száma | 1 |
Menesztő típusa | Half Tang |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 110mm |
Penge méretei | 115x65 |
Penge szélessége | 65mm |
Pont típusa | Vésőpont |
Teljes hossz | 240mm |
Típus | Töltőkés |
UNSPSC Code | 27112601 |