Ft2460.00
ÁFA nélkül
Ft3124.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Falkaparó szerszámok tapéta, festék és járólap/csempe felszedéséhez. A penge tompa oldala alkalmas festék és tapéta lekaparására, csempék felszedésére, az éles oldala pedig festék üvegfelületről való eltávolítására. Rövid és hosszú szárral.
KEN-533-0620K: 100 mm-es kaparó pengék
Könnyen és gyorsan cserélhető tartalék pengék 10 db-os kiszerelésben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140113824 |
ECLASS Code | 21040801 |
Fogantyú anyaga | Gumi |
Kaparóélek száma | 2 |
Menesztő típusa | Nem alkalmazható |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Penge anyaga | Magas széntartalmú acél |
Penge hossza | 100mm |
Penge méretei | 100x14 |
Penge szélessége | 14mm |
Pont típusa | Vésőpont |
Teljes hossz | 200mm |
Típus | Fal kaparó |
UNSPSC Code | 27112601 |