noscriptKennedy 100MM TARTALÉK PENGE KAPARÓ SZERSZÁMHOZ (10 DB/CS) | Cromwell Tools

Kennedy

100MM TARTALÉK PENGE KAPARÓ SZERSZÁMHOZ (10 DB/CS)

SKU:

KEN5330620K

Ft990.00

ÁFA nélkül

Ft1257.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Falkapaók a falburkolatok, a festék, a padlólapok és a csempék könnyebb eltávolításához. A penge tompa oldala hasznos a festék lekaparásához, valamint falburkolatok, padlólapok és csempék eltávolításához, miközben az éles éllel könnyen eltávolítható a festék az üvegről. A pengék könnyen megfordíthatók és cserélhetők.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140014718

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Kaparóélek száma

    2

    Menesztő típusa

    Nem alkalmazható

    Mennyiség a csomagban

    10

    Penge anyaga

    Magas széntartalmú acél

    Penge hossza

    100mm

    Penge méretei

    100x14

    Penge szélessége

    14mm

    Pont típusa

    Nem alkalmazható

    Típus

    Csere penge

    UNSPSC Code

    27112601