Kennedy-Pro

PROFESSZIONÁLIS FESTŐECSETEK (5 DB-OS KLT.)

SKU:

KEN5335130K

Ft7820.00

ÁFA nélkül

Ft9931.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    Min'ségi lakkozott fa nyéllel. Krómozott fémlemez szorítópánt. Tiszta, hosszú fekete min'ségi sörteszálak. Hosszú élettartamú ecsetek min'ségi munkához.


    KEN-533-5130K: 5 darabos készlet: 1x13,25,35,50 és 75 mm-es ecset.
    KEN-533-5170K: 6 darabos készlet: 3x25mm, 2x50 mm és 1x13 mm-es ecset.
    KEN-533-5140K: 11 darabos készlet: 3x25 és 50 mm, 2x13 mm, 1x19, 38 és 75 mm-es ecset.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    5

    EAN

    5036140019294

    ECLASS Code

    21041102

    Ecset szélessége

    1 1 1/2 1/2 2 3

    Ecset típusa

    Sarokecset készlet

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Megfelelő festéktípusok

    Olaj alapú Vízbázisú

    Sörte alakja

    lapos,

    Sörte anyaga

    Természetes

    UNSPSC Code

    31211904