Kennedy

MODULÁRIS ALKATRÉSZTÁROLÓ SZEKRÉNY

SKU:

KEN5931760K

Ft11930.00

ÁFA nélkül

Ft15151.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    Erős, ütésálló polipropilénből készült, átlátszó fiókokkal. Három rekeszes felső tároló átlátszó fedéllel és műanyag kampós csattal. Szállítás során rögzíthető fiókok, mindegyik három áthelyezhető elosztólappal. Elrejthető hordózófül és rögzítőcsapok több szekrény egymásra helyezésének érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140017962

    Gyártó cikkszáma

    395

    Rekeszek száma

    4

    Teljes magasság

    390mm

    Teljes szélesség

    200mm

    Termék anyaga

    Polipropilén

    Típus

    Alkatrész-szervező

    UNSPSC Code

    24112401