noscriptKennedy KIS OSZLOPVÍZMÉRTÉK - MÁGNESES | Cromwell Tools

Kennedy

KIS OSZLOPVÍZMÉRTÉK - MÁGNESES

SKU:

KEN5102800K

Ft1410.00

ÁFA nélkül

Ft1790.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Mágneses keretbeállító vízmérték
    Ezt a kopásálló műanyagból készült speciális vízmértéket az ajtó/ablakkeretek végső rögzítést megel'z' pontos beállításához tervezték. A derékszögű lemezen két vízszintes libellával, valamint egy függőleges libella süllyesztett mágnesekkel fém keretekre való rögzítéshez, illetve elasztikus rögzít' pánttal más anyagokhoz.
    Pontosság: 1.0 mm/m. Kicsi: 75 mm x 125 mm. Nagy: 85 mm x 140 mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Single

    EAN

    5036140036352

    ECLASS Code

    21160108

    Fiola anyaga

    Akril

    Fiola láthatósága

    Betűtípus megtekintése

    Fiola típusa

    Függőleges Vízszintes

    Fiolák száma

    3

    Gyártó cikkszáma

    5102800K

    Karosszéria színe

    Piros

    Mennyiség a csomagban

    1

    Mérési pontosság

    1.0mm/m

    Szintező típusa

    Hozzászólási szint

    Talp típusa

    mágneses

    Tartalmazza:

    Integrált rugalmas rögzítőheveder

    Teljes hossz

    123mm

    Teljes szélesség

    80mm

    Test anyaga

    Műanyag

    UNSPSC Code

    27111802