noscriptKennedy 300MM/12" IPARI I-PROFILOS VÍZMÉRTÉKEK GWP-38B | Cromwell Tools

Kennedy

300MM/12" IPARI I-PROFILOS VÍZMÉRTÉKEK

SKU:

KEN5103620K

MPN:

GWP-38B

Ft3660.00

ÁFA nélkül

Ft4648.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Könnyű alumíniumtest porbevonatú felülettel. 1 vízszintes, 2 függőleges libella. Ütéselnyelő zárósapka. Mart munkafelületek a precíz mérésekhez. A profilszerkezet miatt erős és tartós. Vonalzóskála a könnyebb jelölésekhez.


    Pontosság: 1,0 mm/m


    Elérhető méretek: 300 mm / 12"", 400 mm / 16"", 600 mm / 24"", 900 mm / 36"", 1000 mm / 40"", 1200 mm / 48"


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Single

    EAN

    5036140258877

    ECLASS Code

    21160108

    Felületkezelés/bevonat

    Porbevonat bevonat

    Fiola anyaga

    Akril

    Fiola láthatósága

    Betűtípus megtekintése

    Fiola típusa

    Függőleges Vízszintes

    Fiolák száma

    3

    Gyártó cikkszáma

    5103620K

    Karosszéria színe

    Piros

    Mennyiség a csomagban

    1

    Mérési pontosság

    1.0mm/m

    Szintező típusa

    I-gerenda szintező

    Talp típusa

    Nem mágneses

    Teljes hossz

    300mm

    Test anyaga

    Alumínium

    UNSPSC Code

    27111802