Kennedy-Pro

1000MM/40" PROFESSZIONÁLIS VÍZMÉRTÉK

SKU:

KEN5103400K

Ft9980.00

ÁFA nélkül

Ft12674.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Extrudált alumíniumtest porbevonatú készfelülettel. Három nagy láthatóságú libellával: 1 vízszintes, 2 függőleges.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Csomag típusa

    Single

    EAN

    5036140243606

    ECLASS Code

    21160108

    Felületkezelés/bevonat

    Porbevonat bevonat

    Fiola anyaga

    Akril

    Fiola láthatósága

    Betűtípus megtekintése

    Fiola típusa

    45° Függőleges Vízszintes

    Fiolák száma

    3

    Karosszéria színe

    Piros

    Mennyiség a csomagban

    1

    Mérési pontosság

    0,5 mm/m

    Sorozat

    Professzionális

    Szintező funkciói

    Kézi fogók

    Szintező típusa

    Dobozgerenda vízmérték

    Talp típusa

    Nem mágneses

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    1000mm

    Teljes szélesség

    25mm

    Test anyaga

    Alumínium

    UNSPSC Code

    27111802