Kennedy

CSŐSATU 8-55MM

SKU:

KEN5888020K

Ft74520.00

ÁFA nélkül

Ft94640.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Csővek ismétlődő megmunkálásához. A satuk kerete öntöttvasból míg a pofák ötvözött, hőkezelt acélból készülnek, rozsdaálló bevonattal. A felső pofát egy kampó rögzíti automatikusan a satu zárásakor. Az állványos kivitel stabilitását a széles dőlésszögű lábak adják. Felhajtható állólap a könnyebb tárolás és szállítás érdekében. Tartozék tároló tálcával.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Befogás módja

    Csavar

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140021808

    ECLASS Code

    21020601

    Gyártó cikkszáma

    VP055

    Pofa nyitása

    55mm

    Satu típusa

    Menetreszelők

    Szorítóerő

    350kg

    Talp típusa

    Fix

    Teljes anyag

    Öntöttvas

    Teljes hossz

    225mm

    Teljes magasság

    85mm

    Teljes szélesség

    62mm

    UNSPSC Code

    27112102