Ft86300.00
ÁFA nélkül
Ft109601.00
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Csővek ismétlődő megmunkálásához. A satuk kerete öntöttvasból míg a pofák ötvözött, hőkezelt acélból készülnek, rozsdaálló bevonattal. A felső pofát egy kampó rögzíti automatikusan a satu zárásakor. Az állványos kivitel stabilitását a széles dőlésszögű lábak adják. Felhajtható állólap a könnyebb tárolás és szállítás érdekében. Tartozék tároló tálcával.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140021815 |
ECLASS Code | 21020601 |
Gyártó cikkszáma | VP085 |
Pofa nyitása | 85mm |
Satu típusa | Menetreszelők |
Szorítóerő | 400kg |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Öntöttvas |
Teljes hossz | 260mm |
Teljes magasság | 130mm |
Teljes szélesség | 72mm |
UNSPSC Code | 27112102 |