Ft15990.00
ÁFA nélkül
Ft20307.30
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minõségû öntvénybõl készült, precíziós megmunkálású csavarmechanizmussal és pofákkal. Alkalmas mûhelymunkákra és jármûipari alkalmazásokra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140228092 |
ECLASS Code | 21020601 |
Pofa magassága | 16mm |
Pofa nyitása | 100mm |
Pofa szélessége | 75mm |
Satu típusa | Satupadok |
Szerelési furat mérete | 9mm |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Öntöttvas |
Teljes hossz | 270mm |
Teljes magasság | 120mm |
Teljes szélesség | 115mm |
Torokmélység | 50mm |
UNSPSC Code | 27112102 |