Ft230930.00
ÁFA nélkül
Ft293281.10
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Ezek a kiváló min'ségű asztali satuk tömör acélból készülnek, cserélhet' befogópofákkal, beépített szorítókarral és üll'vel, mely sokoldalú felhasználást biztosít. 100mm-es (4") és 150mm-es (6") méretben kapható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140243569 |
ECLASS Code | 21020601 |
Pofa nyitása | 200mm |
Pofa szélessége | 205mm |
Satu típusa | Satupadok |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Acél |
UNSPSC Code | 27112102 |