Ft57350.00
ÁFA nélkül
Ft72834.50
ÁFÁ-val
Kiváló minõségû öntvénybõl készült, precíziós megmunkálású csavarmechanizmussal és pofákkal. Alkalmas mûhelymunkákra és jármûipari alkalmazásokra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140228122 |
ECLASS Code | 21020601 |
Pofa magassága | 21mm |
Pofa nyitása | 190mm |
Pofa szélessége | 150mm |
Satu típusa | Satupadok |
Szerelési furat mérete | 13mm |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Öntöttvas |
Teljes hossz | 480mm |
Teljes magasság | 175mm |
Teljes szélesség | 175mm |
Tömeg | 25 |
Torokmélység | 85mm |
UNSPSC Code | 27112102 |