Ft49240.00
ÁFA nélkül
Ft62534.80
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minõségû öntvénybõl készült, precíziós megmunkálású csavarmechanizmussal és pofákkal. Alkalmas mûhelymunkákra és jármûipari alkalmazásokra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140228115 |
ECLASS Code | 21020601 |
Pofa magassága | 21mm |
Pofa nyitása | 170mm |
Pofa szélessége | 125mm |
Satu típusa | Satupadok |
Szerelési furat mérete | 13mm |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Öntöttvas |
Teljes hossz | 410mm |
Teljes magasság | 165mm |
Teljes szélesség | 160mm |
Tömeg | 18 |
Torokmélység | 70mm |
UNSPSC Code | 27112102 |