Ft28240.00
ÁFA nélkül
Ft35864.80
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kiváló minõségû öntvénybõl készült, precíziós megmunkálású csavarmechanizmussal és pofákkal. Alkalmas mûhelymunkákra és jármûipari alkalmazásokra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Csavar |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140228108 |
ECLASS Code | 21020601 |
Pofa magassága | 20mm |
Pofa nyitása | 140mm |
Pofa szélessége | 100mm |
Satu típusa | Satupadok |
Szerelési furat mérete | 11mm |
Talp típusa | Fix |
Teljes anyag | Öntöttvas |
Teljes hossz | 330mm |
Teljes magasság | 145mm |
Teljes szélesség | 135mm |
Tömeg | 9.5 |
Torokmélység | 60mm |
UNSPSC Code | 27112102 |