noscriptYamoto 8M SZALAGZÁRAS MÉRŐSZALAG GUMÍROZOTT HÁZBAN | Cromwell Tools

Yamoto

8M SZALAGZÁRAS MÉRŐSZALAG GUMÍROZOTT HÁZBAN

SKU:

YMT5361490K

Ft2390.00

ÁFA nélkül

Ft3035.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    'Dynamic Grip'
    Texturált, jó fogású és ütésálló gumírozott ház. A szalag visszafutását zárórugó segíti. Szegecselt fém akasztóhorog. Acél övakasztó és csuklószíj A kihúzott szalag a reteszgombbal a kívánt helyzetben rögzíthet'. Er's, korrózióálló szalag és akasztóhorog ipari használatra. Az önbeálló horog biztosítja a bels' és küls' mérések pontosságát. Az 5 m-es és annál hosszabb mér'szalagok akasztóhorgait négy szegecs rögzíti (a 3 m/10' mér'szalagét kett'). A metrikus/inch-es mér'szalagok skála beosztása 1/32", 1/16", illetve mm. A csak metrikus mér'szalagok mm és cm osztásúak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    bevonat

    Lakk

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140009356

    ECLASS Code

    21160103

    Ellenállási tulajdonságok

    Korroziónak ellenálló

    Keret anyaga

    Gumi Műanyag

    Mérési pontosság

    II. osztály

    Mérési szabvány

    Metrikus

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    8 m / 26 láb

    Penge szélessége

    25mm

    Sorozat

    Dinamikus markolat

    Speciális funkciók

    EGK II. osztály Gumimarkolat Övklip

    Terméktípus

    Nagy teherbírású mérőszalag

    UNSPSC Code

    27111801