Yamoto

5M/16' SZALAGZÁRAS MÉRŐSZALAG GUMÍROZOTT HÁZBAN

SKU:

YMT5361450K

Ft1170.00

ÁFA nélkül

Ft1485.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    'Dynamic Grip'
    Texturált, jó fogású és ütésálló gumírozott ház. A szalag visszafutását zárórugó segíti. Szegecselt fém akasztóhorog. Acél övakasztó és csuklószíj A kihúzott szalag a reteszgombbal a kívánt helyzetben rögzíthet'. Er's, korrózióálló szalag és akasztóhorog ipari használatra. Az önbeálló horog biztosítja a bels' és küls' mérések pontosságát. Az 5 m-es és annál hosszabb mér'szalagok akasztóhorgait négy szegecs rögzíti (a 3 m/10' mér'szalagét kett'). A metrikus/inch-es mér'szalagok skála beosztása 1/32", 1/16", illetve mm. A csak metrikus mér'szalagok mm és cm osztásúak.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    bevonat

    Lakk

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140009332

    ECLASS Code

    21160103

    Ellenállási tulajdonságok

    Korroziónak ellenálló

    Keret anyaga

    Műanyag

    Mérési pontosság

    II. osztály

    Mérési szabvány

    Metrikus és angolszász méretek

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    5 méter / 16 láb

    Penge szélessége

    19mm

    Sorozat

    Dinamikus markolat

    Speciális funkciók

    EGK II. osztály nyakbaakasztó Övklip

    Terméktípus

    Nagy teherbírású mérőszalag

    UNSPSC Code

    27111801