noscriptSenator 30M/100' ÜVEGSZÁLAS MÉRŐSZALAG . | Cromwell Tools

Senator

30M/100' ÜVEGSZÁLAS MÉRŐSZALAG

SKU:

SEN5362460K

MPN:

.

Ft6150.00

ÁFA nélkül

Ft7810.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Nagy ellenállású üvegszálból készült szalag, amely víz- és korrózióálló. Kett's fokbeosztása (metrikus és angolszász) könnyen olvasható, a lemez csúcsa élesített, végén fémfogantyúk találhatóak. A szalag egy ütésálló műanyag ABS tokban található, gyorsteker' fogóval és övcsattal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    bevonat

    PVC

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140244733

    ECLASS Code

    21160103

    Ellenállási tulajdonságok

    Vízálló

    Gyártó cikkszáma

    SFT030

    Keret anyaga

    ABS

    Mérési pontosság

    II. osztály

    Mérési szabvány

    Metrikus és angolszász méretek

    Penge anyaga

    Üvegszálas

    Penge hossza

    30 m / 100 láb

    Penge szélessége

    9.5mm

    Speciális funkciók

    Visszatekerő fogantyú Zárható

    Terméktípus

    Földmérő szalag

    UNSPSC Code

    27111801