Kennedy

20M/66' ACÉL MÉRŐSZALAG

SKU:

KEN5363720K

Ft6260.00

ÁFA nélkül

Ft7950.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Visszatükröz'dés mentes acélszalag, és nejlonnal fedett lemez, a maximális tartósság érdekében. A szalag egy ütésálló ABS műanyagból készült tokban található, gyorsteker' fogóval és övcsattal. A könnyű használat érdekében a szalag egy egyszerűen használható műanyag hurokban végz'dik, amelynek végén egy fémkampó található.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    bevonat

    Nejlon

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140244672

    ECLASS Code

    21160103

    Ellenállási tulajdonságok

    Korroziónak ellenálló

    Gyártó cikkszáma

    TA2013

    Keret anyaga

    ABS

    Mérési pontosság

    II. osztály

    Mérési szabvány

    Metrikus és angolszász méretek

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    20 m / 66 láb

    Penge szélessége

    13mm

    Speciális funkciók

    EGK II. osztály Övklip

    Terméktípus

    Földmérő szalag

    UNSPSC Code

    27111801