Ft960.00
ÁFA nélkül
Ft1219.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Vékony vonalak bejelölésére alkalmas fém felületeken. Edzett és megeresztett minőségi acélból készült recézett, jó fogású alaptesttel és precíziósan köszörült heggyel a pontos jelöléshez. Többféle kivitelben készül, a kétvégű karctűt elsősorban talpas állványon használják.
Standard karctű
115 mm teljes hossz. Egy darabból álló, egyvégű karctű, nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140111967 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hegy anyaga | Acél |
Speciális funkciók | Csavarodott test |
Teljes hossz | 115mm |
Típus | Gépészek Scriber |
UNSPSC Code | 27112303 |
Visszahúzhatóság | Fix |