Kennedy-Pro

SZIKRAMENTES LAPÁT

SKU:

KEN5759240K

Ft58110.00

ÁFA nélkül

Ft73799.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (45)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Szögletes szájú lapát
    Szikramentes lapát, szögletes szájjal, keményfa nyéllel és polipropilén markolattal.
    Fej mérete: 235 x 185mm. Teljes hossz: 950mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    Yes

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140126268

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    YD

    Nyél hossza

    720mm

    Penge anyaga

    Alumínium-bronz

    Penge felületkezelés/bevonat

    Aluminium-Bronze

    Penge hossza

    240mm

    Penge szélessége

    185mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    950mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Terméktípus

    Shovel

    Típus

    Szikragátló lapát

    Tömeg

    1.29kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Spark-Resistant