Sitesafe

NEWCASTLE LAPÁTOK

SKU:

SSF5227824E

MPN:

S12332

Ft18470.00

ÁFA nélkül

Ft23456.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Tradicionálisan a legjobb cs'vezetékásó lapát a hosszú, keskeny fejnek köszönhet'en. Ideális árkok ásására szélesség és mélység tekintetében. A lapát feje edzett szénacél mely szívós műgyanta porbevonattal van ellátva.
    S12322
    Típus: szögletes szájú.
    Markolat típusa: Acélkeretes MYD.
    Nyél: fém.
    Fej: kovácsolt szénacél.
    Fej mérete: 150 - 90 x 380mm.
    Teljes hossz: 1080mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228412

    ECLASS Code

    21041001

    Fogantyú típusa

    D-markolat

    Nyél hossza

    695mm

    Penge anyaga

    Szénmangán acél

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Penge hossza

    405mm

    Penge szélessége

    165mm

    Szigetelt

    No

    Telescopic

    No

    Teljes hossz

    1100mm

    Tengely anyaga

    Üvegszálas

    Terméktípus

    Spade

    Típus

    Ásó

    Tömeg

    3kg

    UNSPSC Code

    27112004

    Védelmi funkciók

    Corrosion-Resistant

    Warranty

    No