Ft8920.00
ÁFA nélkül
Ft11328.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Nagy szilárdságú acélcsõ konstrukció fém fogantyúval professzionális ipari használatra
tervezve. A lapát feje szívós mûgyanta porbevonattal van ellátva, mely megakadályozza a
rozsdásodást és csökkenti a föld feltapadását.
5581K
Fekete bevonatú edzett fej, keményfa nyéllel. Nem hajlik. YD polipropilén nyél.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anti-Spark | No |
Brand | Rutland |
EAN | 5036140468504 |
ECLASS Code | 21041001 |
Fogantyú típusa | D-markolat |
Nyél hossza | 720mm |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge felületkezelés/bevonat | Epoxi |
Penge hossza | 300mm |
Penge szélessége | 230mm |
Szigetelt | No |
Telescopic | No |
Teljes hossz | 970mm |
Tengely anyaga | Fa |
Terméktípus | Shovel |
Típus | Lapát |
UNSPSC Code | 27112004 |
Védelmi funkciók | Rozsdamentes |