Ft1340.00
ÁFA nélkül
Ft1701.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Alkalmas emulziós és falfestékekhez, nagyon durva felületre. Használható vinilselyem és vinilmatt festékekhez, kültéri festésre durva felületeken pl. beton, tégla és texturált felületek. 230 mm-es KENNEDY kalickás fest'henger tartókhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140045835 |
ECLASS Code | 21049115 |
Felületek | Durva |
Görgő hossza | 9.0in. |
Henger alapjának átmérője | 44mm |
Henger mérete (festőhenger hossza) | Hosszú |
Hüvely anyaga | Poliészter |
Megfelelő festéktípusok | Akril Emulzió |
UNSPSC Code | 31211906 |