Rutland

ROZSDAMENTES ACÉL TALAJLAZÍTÓ ACÉL NYÉLLEL/PVC MARKOLATTAL

SKU:

RTL5222841K

MPN:

RTL-522-2841K

Ft9550.00

ÁFA nélkül

Ft12128.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Minõségi termékek kertészeti, mezõgazdasági, parkfenntartási és
    ház körüli munkákhoz.Hõkezelt, pontosan köszörült acélból gyártva,
    acél nyélcsatlakozóval, PVC markolattal.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rutland

    EAN

    5036140468344

    ECLASS Code

    21041004

    Fej szélessége

    90mm

    Fog anyaga

    Rozsdamentes

    Fog hossza

    100mm

    Fogak száma

    3

    Fogantyú anyaga

    PVC

    Kompatibilis anyagok

    Talaj

    Nyél hossza

    1620mm

    Penge felületkezelés/bevonat

    No Coating

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    16 - 51mm

    Típus

    Kultivátor

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    No