Rutland

ROZSDAMENTES ACÉL HOLLAND KAPA ACÉL NYÉLLEL/PVC MARKOLATTAL

SKU:

RTL5222751K

MPN:

RTL-522-2751K

Ft12620.00

ÁFA nélkül

Ft16027.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A rozsdamentes acél fej és acél tengely nagyobb tartósságot biztosít
    • A PVC markolatok kényelmes tartást és precíz működést tesznek lehetővé


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rutland

    EAN

    5036140468313

    ECLASS Code

    21041004

    Fej szélessége

    128mm

    Fog anyaga

    Rozsdamentes

    Fog hossza

    100mm

    Fogak száma

    1

    Fogantyú anyaga

    PVC

    Kompatibilis anyagok

    Talaj

    Nyél hossza

    1600mm

    Penge felületkezelés/bevonat

    No Coating

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    1600mm

    Tengely anyaga

    Steel

    Típus

    Holland kapa

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    No