Ft15000.00
ÁFA nélkül
Ft19050.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ideális szerelő mérnökök számára; 600 denier sűrűségű szövetből készül, amely kivételesen tartós és strapabíró. A nagy belső rekeszek (egy bélelt rekesz laptop számára), zsebek és gumírozott szerszámtartók biztosítják, hogy mindig kéznél legyen a megfelelő szerszám a munkavégzés során.
Jellemzők (többek között):
Állítható vállpánt 3 db nagy belső rekesz. 15 db belső zseb. 2 db külső zseb. Bélelt laptoptartó rekesz. 46 db gumírozott szerszámtartó. Kipárnázott fülek és vállpánt. Névjegykártyatartó. Nagy teherbírású cipzárak és gumitalpak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140075276 |
ECLASS Code | 21100101 |
Hossz | 530mm |
Magasság | 335mm |
Szélesség | 190mm |
Termék anyaga | 600 Denier poliészter |
Terméktípus | Eszköztáska |
Tömeg | 1.5kg |
UNSPSC Code | 24111507 |
Zár típusa | Cipzár |