Kennedy-Pro

330MM/13" MŰANYAG TÁSKA 13 ZSEBBEL, GUMIROZOTT ALSÓRÉSZ

SKU:

KEN5930980K

Ft12320.00

ÁFA nélkül

Ft15646.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    600 denier anyagú táska. Állítható vállpánt. 13 külső zseb. Egy nagyméretű belső rekesz amely elválasztók segítségével öt zsebre osztható. Erős, vízálló alap. Erős cippzár. Szövettel borított hordozófül és vállpánt. Névjegykártya- és kulcstartóval.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140058767

    ECLASS Code

    21100101

    Hossz

    330mm

    Magasság

    265mm

    Szélesség

    200mm

    Termék anyaga

    600 Denier poliészter

    Terméktípus

    Eszközséma és Utasítási Kézikönyv

    Tömeg

    1.8kg

    UNSPSC Code

    24111507

    Zár típusa

    Cipzár