Ft5510.00
ÁFA nélkül
Ft6997.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Szoros illesztésű csapszegek eltávolítására mechanikai szerelvényekből vagy furatok összeigazítására illesztő szegek bevezetése előtt. Edzett és megeresztett acélból készült. Recézett szerszámtest a jobb fogás érdekében. Megfelel a BS3066 szabvány előírásainak.
4 db-os készlet: Tartalma: 4.0 mm, 4.8 mm, 5.5 mm, 6.3 mm x 150 mm (6”)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csúcs átmérője | 4 4.8 5.5 6.4mm |
EAN | 5036140022386 |
ECLASS Code | 21040706 |
Fej alakja | Kerek |
Fogantyú anyaga | Acél |
Hegy anyaga | Acél |
Kompatibilis vágóanyag | Acél |
Szabványoknak megfelet | BS 3066 |
Teljes hossz | 100mm |
Típus | Lyukasztó készlet |
UNSPSC Code | 27111505 |