noscriptKennedy 4MM EXTRA HOSSZÚ BETÉTES CSAPSZEGKIÜTŐ VÉDŐ MARKOLATTAL | Cromwell Tools

Kennedy

4MM EXTRA HOSSZÚ BETÉTES CSAPSZEGKIÜTŐ VÉDŐ MARKOLATTAL

SKU:

KEN5182324K

Ft2630.00

ÁFA nélkül

Ft3340.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális a beszorult illesztőszeg mechanikai szerelvényből való eltávolításához, vagy a furat csapszeghez való hozzáigazításához. Anyaga edzett és keményített acél. Air-grip markolattal ellátva, amely felfogja a rázkódás és a félrecsúszott kalapácsütések erejét.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csúcs átmérője

    4mm

    EAN

    5036140111400

    ECLASS Code

    21040706

    Fej alakja

    Kerek

    Fogantyú anyaga

    Gumi

    Hegy anyaga

    Acél

    Kompatibilis vágóanyag

    Enyhe acél

    Teljes hossz

    184mm

    Típus

    Pontozók

    UNSPSC Code

    27111505