Kennedy

115X7.80MM (5/16") CSAPSZEGKIÜTŐ PÁRHUZAMOS TÜSKÉVEL

SKU:

KEN5182192K

Ft1530.00

ÁFA nélkül

Ft1943.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Szoros illesztésű csapszegek eltávolítására mechanikai szerelvényekből vagy furatok összeigazítására illesztő szegek bevezetése előtt. Edzett és megeresztett acélból készült. Recézett szerszámtest a jobb fogás érdekében. Megfelel a BS3066 szabvány előírásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csúcs átmérője

    7.8mm

    EAN

    5036140111332

    ECLASS Code

    21040706

    Fej alakja

    Kerek

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Hegy anyaga

    Acél

    Kompatibilis vágóanyag

    Alumínium Fa Műanyag Papír Sárgaréz

    Szabványoknak megfelet

    BS 3066

    Teljes hossz

    115mm

    Típus

    Pontozók

    UNSPSC Code

    27111505