Ft1190.00
ÁFA nélkül
Ft1511.30
ÁFÁ-val
Szoros illesztésű csapszegek eltávolítására mechanikai szerelvényekből vagy furatok összeigazítására illesztő szegek bevezetése előtt. Edzett és megeresztett acélból készült. Recézett szerszámtest a jobb fogás érdekében. Megfelel a BS3066 szabvány előírásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csúcs átmérője | 3.1mm |
EAN | 5036140111271 |
ECLASS Code | 21040706 |
Fej alakja | Kerek |
Fogantyú anyaga | Acél |
Hegy anyaga | Acél |
Kompatibilis vágóanyag | Alumínium Enyhe acél Fa Rozsdamentes Sárgaréz |
Szabványoknak megfelet | BS 3066 |
Teljes hossz | 100mm |
Típus | Pontozók |
UNSPSC Code | 27111505 |