Kennedy

1/4" LYUKASZTÓMATRICA A KEN5607800K LYUKASZTÓHOZ

SKU:

KEN5607960K

Cromwell Logo

Ft610.00

ÁFA nélkül

Ft774.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alacsony erőkifejtéssel készíthetünk, szakíthatunk különböző átmérőjű lyukakat. Ajánlott acélokhoz, alumíniumhoz, műanyagokhoz és bőrökhöz. Állítható lemezvastagság és különböző átmérőjű matricák és lyukasztótüskék: 2.38, 3.18, 3.97, 4.76, 5.56, 6.35 és 7.14mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csúcs átmérője

    6.35mm

    EAN

    5036140119291

    ECLASS Code

    21040706

    Hegy anyaga

    Acél

    Kompatibilis vágóanyag

    Acél

    Típus

    Lyukasztó szerszám

    UNSPSC Code

    27111505