Ft10170.00
ÁFA nélkül
Ft12915.90
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Pontos szögek jelöléséhez és derékszögek ellen'rzéséhez. Rózsafa törzs bronz el'lappal a hosszabb tartósság érdekében. Bronz szegecsekkel rögzített, edzett acélból készült élek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rózsafa/sárgaréz |
Beosztás típusa | 6in. |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140144538 |
ECLASS Code | 21170303 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Penge hossza | 150mm |
Penge méretei | 150mm x 50mm |
Penge szélessége | 50mm |
Szín | Fekete |
Szög típusa | 90° |
Típus | Ferde |
Tulajdonságok | Derékszög jelölése |
UNSPSC Code | 27111800 |