Kennedy-Pro

6" (150MM) KEREK SIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ NYÉLLEL

SKU:

KEN0302260K

MPN:

.

Ft1570.00

ÁFA nélkül

Ft1993.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett T12 szénacélból készült, és ergonómiai tervezésű nyéllel felszerelt.Kapható 150 mm-es (6”), 200 mm-es (8") és 250 mm-es (10") méretben.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    ECLASS Code

    21042102

    Teljes hossz

    150mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Kerek

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Dohányzás