Ft4010.00
ÁFA nélkül
Ft5092.70
ÁFÁ-val
Ötvözött acélból készül, jellemzője az alámart fogazás, mely a hagyományos reszelőkhöz képest sokkal agresszívebb fémeltávolítást eredményez, és kisebb erőfeszítést igényel a szerszám használójától. Anyagok széles skálájánál használható, beleértve az alumíniumot, acélokat, ötvözeteket, sárga- és vörösrezet, fát, műanyagokat stb. Kapható standard vágású kivitelben, négy pengehosszban és kétfajta fogazással. Igény szerint ettől eltérő kialakítású reszelők is beszerezhetők.
Figyelem: A reszelőnyeleket külön kell megrendelni. Egyenes fogazású
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140092051 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Teljes hossz | 200mm |
Terméktípus | Mart fogú kézi reszelők |
Típus | kézi, |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Dohányzás |