Ft1390.00
ÁFA nélkül
Ft1765.30
ÁFÁ-val
Hézagreszelő (Kettős vágatú) - Párhuzamos felületek, az élek kúposan elvékonyodnak. Keskeny beszúrások, ékhornyok, rések stb. reszelésére. A hézagreszelőket lakatosok használják kulcsok hornyainak reszelésére vagy javítására. Nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható.
Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.
Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Nemvasfémek |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140091146 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Gyártó cikkszáma | KB08WF02 |
Reszelő vastagsága | 2.5mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 200mm |
Teljes szélesség | 20mm |
Terméktípus | Mérnökök fájlja |
Típus | Védelem |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Második |