Kennedy

8"(200MM) HASÍTÉK FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0304820K

Ft1390.00

ÁFA nélkül

Ft1765.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hasítékreszelő - Párhuzamos élek, a felületek kúposan elvékonyodnak a szerszám vége irányában. Tkp. a kézi reszelő keskeny változata. Nehezen hozzáférhető helyeken történő alkalmazásra. Ezeket a reszelőket fűrészélezőknek, illetve lakatosoknak tervezték olyan munkákhoz, mint pl. a vállhoz közel eső ékhornyok, hasítékok stb. felbővítése.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140091177

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    200mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Oszlop

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Második