Ft990.00
ÁFA nélkül
Ft1257.30
ÁFÁ-val
18 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Négyszög reszel' (Kett's vágatú) - Párhuzamos élek, a felületek az orr felé kúposan elvékonyodnak. Beszúrások, négyszögletes nyílások és bels' sarkok reszelésére. Durvább fogazása révén jobban megfelel bizonyos alkalmazásokra mint a lapos reszel'.
Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány el'írásainak.
Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Nemvasfémek |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140090743 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Reszelő vastagsága | 3.6mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 150mm |
Teljes szélesség | 5.2mm |
Terméktípus | Mérnökök fájlja |
Típus | Négyzet |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Dohányzás |