noscriptKennedy 4"(100MM) KÉZI NAGYOLÓ MŰHELYRESZELŐ | Cromwell Tools

Kennedy

4"(100MM) KÉZI NAGYOLÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0300030K

Ft760.00

ÁFA nélkül

Ft965.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Kézi reszel' (Kett's vágatú) - Párhuzamos élek, az egyik él vágatlan. Lapos felületek és sarkok reszelésére, sorjázásra. Általános célú szerszám, használható olyan munkákra, ahol 'biztonsági' vagy vágatlan él szükséges. Vas, acél stb. általános célú megmunkálására.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány el'írásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140090439

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    3mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint

    Teljes hossz

    100mm

    Teljes szélesség

    12mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    kézi,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    3 = nagyoló