Ft1140.00
ÁFA nélkül
Ft1447.80
ÁFÁ-val
19 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Félkerek reszelő (Kettős vágatú) - Az élek és felületek az orr felé kúposan elvékonyodnak. Kettős alkalmazási lehetőség: alkalmas konkáv, és lapos felületek reszelésére. Gyors fémeltávolítás.
Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.
Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Kemény műanyagok Nemvasfémek |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140090521 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Gyártó cikkszáma | KB04HR01 |
Reszelő vastagsága | 4.3mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 100mm |
Teljes szélesség | 12mm |
Terméktípus | Mérnökök fájlja |
Típus | félkerek, |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | 3 = nagyoló |